WESTWARD Mekanikkbor, høyhastighetsstål, splittpunkt, 135 grader


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Drill Point: 135 grader , Bli ferdig: Svart og gull , Karakter: Heavy Duty , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall stykker: 1 , Punktvinkel: 135 Degrees , Punkttype: Splittpunkt , Type: standard
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
2UFU5
0.06257 / 8 "1 / 16 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "19NOK
A
2UFU6
0.07811"5 / 64 "2"5 / 64 "5 / 64 "21NOK
A
2UFU7
0.09381.25 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "25NOK
A
2UFU8
0.10941 5 / 16 "7 / 64 "2.375 "7 / 64 "7 / 64 "22NOK
A
2UFU9
0.12501.437 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "1 / 8 "27NOK
A
2UFV1
0.14061 9 / 16 "9 / 64 "2.625 "9 / 64 "9 / 64 "23NOK
A
2UFV2
0.15621 11 / 16 "5 / 32 "2.75 "5 / 32 "5 / 32 "31NOK
A
2UFV3
0.17191 13 / 16 "11 / 64 "2.875 "11 / 64 "11 / 64 "26NOK
A
2UFV4
0.18751.875 "3 / 16 "3"3 / 16 "3 / 16 "35NOK
A
2UFV5
0.20311 15 / 16 "13 / 64 "3.125 "13 / 64 "13 / 64 "35NOK
A
2UFV6
0.21882"7 / 32 "3.25 "7 / 32 "7 / 32 "41NOK
A
2UFV7
0.23442 1 / 16 "15 / 64 "3.375 "15 / 64 "15 / 64 "38NOK
A
2UFV8
0.25002"1 / 4 "3.5 "1 / 4 "1 / 4 "48NOK
A
2UFV9
0.26562.125 "17 / 64 "3.625 "17 / 64 "17 / 64 "61NOK
A
2UFW1
0.28122.25 "9 / 32 "3.75 "9 / 32 "9 / 32 "56NOK
A
2UFW2
0.29692.375 "19 / 64 "3.875 "19 / 64 "19 / 64 "62NOK
A
2UFW3
0.31252.5 "5 / 16 "4"5 / 16 "5 / 16 "73NOK
A
2UFW4
0.32812 9 / 16 "21 / 64 "4 1 / 16 "21 / 64 "21 / 64 "71NOK
A
2UFW5
0.34382.625 "11 / 32 "4.125 "11 / 32 "11 / 32 "83NOK
A
2UFW6
0.35942 11 / 16 "23 / 64 "4.187 "23 / 64 "23 / 64 "88NOK
A
2UFW7
0.37502 11 / 16 "3 / 8 "4.125 "3 / 8 "3 / 8 "107NOK
A
2UFW8
0.39062.75 "25 / 64 "4 5 / 16 "25 / 64 "25 / 64 "103NOK
A
2UFW9
0.40622 13 / 16 "13 / 32 "4.375 "13 / 32 "13 / 32 "120NOK
A
2UFX1
0.42192.875 "27 / 64 "4.437 "27 / 64 "27 / 64 "132NOK
A
2UFX2
0.43752 15 / 16 "7 / 16 "4.5 "7 / 16 "7 / 16 "129NOK
A
2UFX3
0.45313"29 / 64 "4.625 "29 / 64 "29 / 64 "159NOK
A
2UFX4
0.46883.125 "15 / 32 "4.75 "15 / 32 "15 / 32 "163NOK
A
2UFX5
0.48443.25 "31 / 64 "4.875 "31 / 64 "31 / 64 "168NOK
A
2UFX6
0.50003.375 "1 / 2 "5"1 / 2 "1 / 2 "200NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?