Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2UFU9 Mekanikkbor høyhastighetsstål 1/8 135 grader | AC3KZW

WESTWARD 2UFU9 Mekanikkbor Høyhastighetsstål 1/8 135 Deg

På lager
Vare: AC3KZW Modell: 2UFU9
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanikkbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1250
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point135 grader
FinishSvart og gull
Fløytelengde1.437 "
Brøkstørrelse1 / 8 "
KlasseHeavy Duty
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde2.5 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1 / 8 "
Størrelse1 / 8 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 2UFU5 Mekanikkbor høyhastighetsstål 1/16 135 grader | AC3KZR 2UFU50.06257 / 8 "1 / 16 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "20NOK
WESTWARD 2UFU6 Mekanikkbor høyhastighetsstål 5/64 135 grader | AC3KZT 2UFU60.07811"5 / 64 "2"5 / 64 "5 / 64 "21NOK
WESTWARD 2UFU7 Mekanikkbor høyhastighetsstål 3/32 135 grader | AC3KZU 2UFU70.09381.25 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "25NOK
WESTWARD 2UFU8 Mekanikkbor høyhastighetsstål 7/64 135 grader | AC3KZV 2UFU80.10941 5 / 16 "7 / 64 "2.375 "7 / 64 "7 / 64 "22NOK
WESTWARD 2UFV1 Mekanikkbor høyhastighetsstål 9/64 135 grader | AC3KZX 2UFV10.14061 9 / 16 "9 / 64 "2.625 "9 / 64 "9 / 64 "23NOK
WESTWARD 2UFV2 Mekanikkbor høyhastighetsstål 5/32 135 grader | AC3KZY 2UFV20.15621 11 / 16 "5 / 32 "2.75 "5 / 32 "5 / 32 "31NOK
WESTWARD 2UFV3 mekanikkbor høyhastighetsstål 11/64 135 Deg | AC3KZZ 2UFV30.17191 13 / 16 "11 / 64 "2.875 "11 / 64 "11 / 64 "26NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2UFU9 Mekanikkbor Høyhastighetsstål 1/8 135 Deg
27NOK / enhet