Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51060.030.0014 Hylseskrue Flat A2 Ss M3 x 0.50, 14mm Lengde, 50PK | AH7XVY 38DZ75

GRAINGER M51060.030.0014 Hylseskrue Flat A2 Ss M3 x 0.50, 14 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AH7XVY Modell: M51060.030.0014Kryssreferanse: 38DZ75

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.6.72mm
Hodehøyde1.86mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde14 "
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde14mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0441
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51060.030.0014 Hylseskrue Flat A2 Ss M3 x 0.50, 14 mm lengde, 50PK
49NOK /pakke