Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51050.050.0090 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.80, 90mm Lengde, 25PK | AH7XVN 38DZ66

GRAINGER M51050.050.0090 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.80, 90 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7XVN Modell: M51050.050.0090Kryssref.: 38DZ66 / 164R96

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
217NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde90mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3722
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51050.050.0090 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.80, 90 mm lengde, 25 PK
217NOK /pakke