Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51050.200.0090 Socket Head Cap Screw A2 Ss M20 x 2.50, 90mm Length, 5PK | AH7XVR 38DZ69

GRAINGER M51050.200.0090 Hylseskrue A2 Ss M20 x 2.50, 90 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AH7XVR Modell: M51050.200.0090Kryssref.: 38DZ69 / 164R99
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
501NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.30mm
Hodehøyde20mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde90mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.404
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51050.200.0090 Hylseskrue A2 Ss M20 x 2.50, 90 mm lengde, 5 PK
501NOK /pakke