Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51030.050.0045 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.80, 45mm Lengde, 50PK | AH7XVD 38DZ57

GRAINGER M51030.050.0045 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.80, 45 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7XVD Modell: M51030.050.0045Kryssreferanse: 38DZ57
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.9.5mm
Hodehøyde2.75mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde45mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3114
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51030.050.0045 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.80, 45 mm lengde, 50 PK
208NOK /pakke