Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51060.100.0080 Hylseskrue Flat A2 Ss M10 x 1.50, 80mm Lengde, 25PK | AH7XWH 38DZ84

GRAINGER M51060.100.0080 Hylseskrue Flat A2 Ss M10 x 1.50, 80 mm lengde, 25PK

På lager
Vare: AH7XWH Modell: M51060.100.0080Kryssref: 38DZ84 / 164T15

Få tak i det Mai 6, mandag
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
396NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.22.4mm
Hodehøyde6.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde80mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1583
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51060.100.0080 Hylseskrue Flat A2 Ss M10 x 1.50, 80 mm lengde, 25PK
396NOK /pakke