Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51040.050.0008 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.8, 8mm Lengde, 50PK | AH7XVJ 38DZ62

GRAINGER M51040.050.0008 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.8, 8 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7XVJ Modell: M51040.050.0008Kryssreferanse: 38DZ62
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde8"
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51040.050.0008 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.8, 8 mm lengde, 50 PK
142NOK /pakke