Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51050.050.0100 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.80X100Mm, 25PK | AH7XVP 38DZ67

GRAINGER M51050.050.0100 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.80X100Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7XVP Modell: M51050.050.0100Kryssref.: 38DZ67 / 164R97
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
352NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3969
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51050.050.0100 Hylseskrue A2 Ss M5 x 0.80X100Mm, 25PK
352NOK /pakke