Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51040.120.0060 Hylseskrue A2 Ss M12 x 1.75, 60mm Lengde, 25PK | AH7XVL 38DZ64

GRAINGER M51040.120.0060 Hylseskrue A2 Ss M12 x 1.75, 60 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7XVL Modell: M51040.120.0060Kryssref.: 38DZ64 / 164R94
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
726NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.18mm
Hodehøyde7mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde60
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51040.120.0060 Hylseskrue A2 Ss M12 x 1.75, 60 mm lengde, 25 PK
726NOK /pakke