APPROVED VENDOR Skulderskrue-sekskant


filtre
StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeMaterialeMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessSkruehode Dia.Skulder Dia.Pris (eks. mva)
A
5MMN9
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål123,000 psiC26-1 / 2 "706NOK
B
5 MMP0
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål123,000 psiC26-1 / 2 "653NOK
C
5MMN8
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål123,000 psiC26-1 / 2 "641NOK
D
U51044.050.0075
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.729 til 0.750 "1 / 2 "301NOK
E
U51044.050.0050
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.729 til 0.750 "1 / 2 "265NOK
F
5 MMP1
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål123,000 psiC26-1 / 2 "706NOK
G
U51044.050.0100
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.729 til 0.750 "1 / 2 "631NOK
H
U51044.050.0062
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.729 til 0.750 "1 / 2 "298NOK
I
5MMK2
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "261NOK
J
5 MMP5
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "227NOK
K
5MMR1
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "327NOK
L
24. okt 4429
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "255NOK
M
5 MMP8
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "269NOK
N
24. okt 4435
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "592NOK
O
5 MMP2
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "293NOK
P
24. okt 4426
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "324NOK
Q
24. okt 4433
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "480NOK
R
5 MMP6
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "157NOK
S
5MMK4
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "287NOK
T
5MMR3
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "397NOK
U
5MMJ5
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "196NOK
V
5MMK1
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "234NOK
W
5MMJ9
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "215NOK
X
5 MMP9
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "290NOK
Y
5MMJ6
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "194NOK
Z
5MMJ8
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "200NOK
A1
5MMK3
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "267NOK
B1
5 MMP3
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "267NOK
C1
24. okt 4427
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "256NOK
D1
5MMR2
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "354NOK
E1
24. okt 4430
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "345NOK
F1
24. okt 4436
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "591NOK
G1
5MMK0
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "216NOK
H1
5 MMP7
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "431NOK
I1
24. okt 4431
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "413NOK
J1
5MMJ7
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "178NOK
K1
24. okt 4432
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "436NOK
L1
24. okt 4428
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "347NOK
M1
5 MMP4
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "469NOK
N1
24. okt 4434
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB95 til B100-1 / 4 "508NOK
O1
5MMR0
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-1 / 4 "303NOK
P1
U51044.037.0037
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.543 til 0.562 "3 / 8 "137NOK
Q1
5MMN6
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 rustfritt stål123,000 psiC26-3 / 8 "431NOK
R1
U51044.037.0050
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.543 til 0.562 "3 / 8 "143NOK
S1
5MMN4
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 rustfritt stål123,000 psiC26-3 / 8 "448NOK
T1
5MMN7
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 rustfritt stål123,000 psiC26-3 / 8 "462NOK
U1
U51044.037.0031
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.543 til 0.562 "3 / 8 "161NOK
V1
5MMN5
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 rustfritt stål123,000 psiC26-3 / 8 "397NOK
W1
U51044.037.0062
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.543 til 0.562 "3 / 8 "370NOK
X1
5MML5
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-3 / 8 "232NOK
Y1
U51044.031.0037
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.419 til 0.438 "5 / 16 "43NOK
Z1
U51044.031.0050
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.419 til 0.438 "5 / 16 "108NOK
A2
U51044.031.0075
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.419 til 0.438 "5 / 16 "295NOK
B2
U51044.031.0031
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.419 til 0.438 "5 / 16 "88NOK
C2
5MML2
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-3 / 8 "251NOK
D2
5MML4
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-3 / 8 "244NOK
E2
U51044.031.0062
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.419 til 0.438 "5 / 16 "111NOK
F2
U51044.031.0025
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB650.419 til 0.438 "5 / 16 "99NOK
G2
5MML3
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-3 / 8 "246NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?