Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SBIX0250031-005P1 Shoulder Screw Hex 10-24 X 5/16 Inch, 5PK | AE4RNJ 5MMJ8

APPROVED VENDOR SBIX0250031-005P1 Sekskant skulderskrue 10-24 X 5/16 tommer, 5PK

På lager
Vare: AE4RNJ Modell: SBIX0250031-005P1Kryssreferanse: 5MMJ8
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Skulder Dia.1 / 4 "
Skulderlengde5 / 16 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse10-24
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SBIX0250031-005P1 Sekskant skulderskrue 10-24 X 5/16 tommer, 5PK
177NOK /pakke