SK PROFESSIONAL TOOLS SAE Standard skiftenøkkel


filtre
Materiale: Stål , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
F2022
Full polsk67.125 "5/8 x 11/16 "410NOK
A
F810
Full polsk64.125 "1/4 x 5/16 "302NOK
B
87216
Full polsk66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
C
87220
Full polsk67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
A
F1214
Full polsk65.25 "3/8 x 7/16 "299NOK
A
F1618
Full polsk66.187 "1/2 x 9/16 "336NOK
A
87228
Full polsk67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
A
87208
Full polsk64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
A
F2428
Full polsk67.625 "3/4 x 7/8 "512NOK
A
87212s
Super Chrome65.25 "3/8 x 7/16 "-
RFQ
A
F3236
Super Chrome129 15 / 16 "1 x 1 1/8 "651NOK
A
F2024
Super Chrome67.125 "5/8 x 3/4 "526NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?