Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS F810 Flare mutternøkkel Sae 4-1/8 tommers lengde | AA4BBD 12C587

SK PROFESSIONAL TOOLS F810 Flare mutternøkkel Sae 4-1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AA4BBD Modell: F810Kryssreferanse: 12C587

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishFull polsk
Hodestørrelse1 / 4 "x 5 / 16"
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde4.125 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/4 x 5/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
SK FAGLIGE VERKTØY 87208 Skiftenøkkel 4-1 / 8 tommers lengde Sae | AA4AXR 12C507 87208Full polsk64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
SK FAGLIGE VERKTØY 87216 Skiftenøkkelnøkkel Sae 6-1 / 16 tommers lengde | AA4AXT 12C508 87216Full polsk66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
SK PROFESJONELL VERKTØY 87220 Skiftenøkkelnøkkel Sae 7 tommers lengde | AA4AXU 12C509 87220Full polsk67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 Flare mutternøkkel Sae 7-15/32 tommers lengde | AA4AXV 12C510 87228Full polsk67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
SK FAGLIGE VERKTØY F1214 Skiftenøkkelnøkkel Sae 5-1 / 4 tommers lengde | AA4BAZ 12C583 F1214Full polsk65.25 "3/8 x 7/16 "299NOK
SK PROFESSIONELE VERKTØY F1618 Skiftenøkkelnøkkel Sae 6-3 / 16 tommers lengde | AA4BBA 12C584 F1618Full polsk66.187 "1/2 x 9/16 "336NOK
SK FAGLIGE VERKTØY F2022 Skiftenøkkelnøkkel Sae 7-1 / 8 tommers lengde | AA4BBB 12C585 F2022Full polsk67.125 "5/8 x 11/16 "410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS F810 Flare mutternøkkel Sae 4-1/8 tommers lengde
302NOK / enhet