Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK FAGLIGE VERKTØY F1214 Skiftenøkkelnøkkel Sae 5-1 / 4 tommers lengde | AA4BAZ 12C583

SK PROFESSIONAL TOOLS F1214 Flare mutternøkkel Sae 5-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AA4BAZ Modell: F1214Kryssreferanse: 12C583
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishFull polsk
Hodestørrelse3 / 8 "x 7 / 16"
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde5.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3/8 x 7/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
SK FAGLIGE VERKTØY 87208 Skiftenøkkel 4-1 / 8 tommers lengde Sae | AA4AXR 12C507 87208Full polsk64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
SK FAGLIGE VERKTØY 87216 Skiftenøkkelnøkkel Sae 6-1 / 16 tommers lengde | AA4AXT 12C508 87216Full polsk66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
SK PROFESJONELL VERKTØY 87220 Skiftenøkkelnøkkel Sae 7 tommers lengde | AA4AXU 12C509 87220Full polsk67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 Flare mutternøkkel Sae 7-15/32 tommers lengde | AA4AXV 12C510 87228Full polsk67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
SK PROFESSIONELE VERKTØY F1618 Skiftenøkkelnøkkel Sae 6-3 / 16 tommers lengde | AA4BBA 12C584 F1618Full polsk66.187 "1/2 x 9/16 "336NOK
SK FAGLIGE VERKTØY F2022 Skiftenøkkelnøkkel Sae 7-1 / 8 tommers lengde | AA4BBB 12C585 F2022Full polsk67.125 "5/8 x 11/16 "410NOK
SK FAGLIGE VERKTØY F2428 Skiftenøkkel med nøkkel Sae 7-5 / 8 tommers lengde | AA4BBC 12C586 F2428Full polsk67.625 "3/4 x 7/8 "512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS F1214 Flare mutternøkkel Sae 5-1/4 tommers lengde
299NOK / enhet