Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK FAGLIGE VERKTØY F2022 Skiftenøkkelnøkkel Sae 7-1 / 8 tommers lengde | AA4BBB 12C585

SK PROFESSIONAL TOOLS F2022 Flare mutternøkkel Sae 7-1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AA4BBB Modell: F2022Kryssreferanse: 12C585
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishFull polsk
Hodestørrelse5 / 8 "x 11 / 16"
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde7.125 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5/8 x 11/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
SK FAGLIGE VERKTØY 87208 Skiftenøkkel 4-1 / 8 tommers lengde Sae | AA4AXR 12C507 87208Full polsk64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
SK FAGLIGE VERKTØY 87216 Skiftenøkkelnøkkel Sae 6-1 / 16 tommers lengde | AA4AXT 12C508 87216Full polsk66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
SK PROFESJONELL VERKTØY 87220 Skiftenøkkelnøkkel Sae 7 tommers lengde | AA4AXU 12C509 87220Full polsk67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 Flare mutternøkkel Sae 7-15/32 tommers lengde | AA4AXV 12C510 87228Full polsk67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
SK FAGLIGE VERKTØY F1214 Skiftenøkkelnøkkel Sae 5-1 / 4 tommers lengde | AA4BAZ 12C583 F1214Full polsk65.25 "3/8 x 7/16 "299NOK
SK PROFESSIONELE VERKTØY F1618 Skiftenøkkelnøkkel Sae 6-3 / 16 tommers lengde | AA4BBA 12C584 F1618Full polsk66.187 "1/2 x 9/16 "336NOK
SK FAGLIGE VERKTØY F2428 Skiftenøkkel med nøkkel Sae 7-5 / 8 tommers lengde | AA4BBC 12C586 F2428Full polsk67.625 "3/4 x 7/8 "512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS F2022 Flare mutternøkkel Sae 7-1/8 tommers lengde
410NOK / enhet