Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51044.031.0037 Skulderskrue Sekskant 1/4-20 X 3/8 Tommer, 5PK | AE4RNU 5MMK8

APPROVED VENDOR U51044.031.0037 Sekskant skulderskrue 1/4-20 X 3/8 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE4RNU Modell: U51044.031.0037Kryssref: 5MMK8 / 163W16
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
43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1 / 2 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Skruehode Dia.0.419 til 0.438 "
Skruehodehøyde0.209 til 0.219
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde3 / 8 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.031.0037 Sekskant skulderskrue 1/4-20 X 3/8 tomme, 5PK
43NOK /pakke