Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SBIX0370031SP-005P1 Skulderskrue Sekskant 1/4-20 X 5/16 Tommer, 5PK | AE4RNY 5MML2

APPROVED VENDOR SBIX0370031SP-005P1 Sekskant skulderskrue 1/4-20 X 5/16 tommer, 5PK

På lager
Vare: AE4RNY Modell: SBIX0370031SP-005P1Kryssreferanse: 5MML2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
296NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1 / 2 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde5 / 16 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SBIX0370031SP-005P1 Sekskant skulderskrue 1/4-20 X 5/16 tommer, 5PK
296NOK /pakke