Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51044.031.0025 Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 1/4 Inch, 5PK | AE4RNR 5MMK6

APPROVED VENDOR U51044.031.0025 Sekskant skulderskrue 1/4-20 X 1/4 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE4RNR Modell: U51044.031.0025Kryssref: 5MMK6 / 163W14

Få tak i det Mai 6, mandag
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1 / 2 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Skruehode Dia.0.419 til 0.438 "
Skruehodehøyde0.209 til 0.219
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde1 / 4 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.031.0025 Sekskant skulderskrue 1/4-20 X 1/4 tomme, 5PK
99NOK /pakke