Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 24. Oct 4428 Shoulder Screw Hex 10-24 1/4, 5PK | AE9HWA 6JY25

APPROVED VENDOR 24. oktober 4428 Skulderskrue sekskant 10-24 1/4, 5PK

På lager
Vare: AE9HWA Modell: 24. okt 4428Kryssref: 6JY25
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessB95 til B100
Skulder Dia.1 / 4 "
Skulderlengde1 / 4 "
Skulderlengde Toleranse+0.002 "
System for målinginch
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse10-24
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24. oktober 4428 Skulderskrue sekskant 10-24 1/4, 5PK
307NOK /pakke