Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SBIXX0370050-005P1 Skulderskrue Sekskant 5/16-18 X 1/2 Tommer, 5PK | AE4RPN 5MMN6

APPROVED VENDOR SBIXX0370050-005P1 Sekskant skulderskrue 5/16-18 X 1/2 tommer, 5PK

På lager
Vare: AE4RPN Modell: SBIXX0370050-005P1Kryssreferanse: 5MMN6
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
508NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde1 / 4 "
Head Stylestandard
Materiale416 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke123,000 psi
Rockwell HardnessC26
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde1 / 2 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SBIXX0370050-005P1 Sekskant skulderskrue 5/16-18 X 1/2 tommer, 5PK
508NOK /pakke