Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51044.050.0062 Shoulder Screw Hex 3/8-16 X 5/8 Inch, 5PK | AE4RPH 5MMN1

APPROVED VENDOR U51044.050.0062 Sekskant skulderskrue 3/8-16 X 5/8 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE4RPH Modell: U51044.050.0062Kryssref: 5MMN1 / 163W25
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
228NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde5 / 16 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Skruehode Dia.0.729 til 0.750 "
Skruehodehøyde0.302 til 0.312
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde5 / 8 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2286
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.050.0062 Sekskant skulderskrue 3/8-16 X 5/8 tomme, 5PK
228NOK /pakke