Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51044.037.0050 Shoulder Screw Hex 5/16-18 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RPE 5MML8

APPROVED VENDOR U51044.037.0050 Sekskant skulderskrue 5/16-18 X 1/2 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE4RPE Modell: U51044.037.0050Kryssref: 5MML8 / 163W22
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde1 / 4 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Skruehode Dia.0.543 til 0.562 "
Skruehodehøyde0.240 til 0.250
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde1 / 2 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1022
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.037.0050 Sekskant skulderskrue 5/16-18 X 1/2 tomme, 5PK
109NOK /pakke