Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SBFIX0250125L-005P1 Skulderskrue Sekskant 10-32 X 1-1/4 Tommer, 5PK | AE4RQF 5MMR2

APPROVED VENDOR SBFIX0250125L-005P1 Sekskant skulderskrue 10-32 X 1-1/4 tommer, 5PK

På lager
Vare: AE4RQF Modell: SBFIX0250125L-005P1Kryssreferanse: 5MMR2
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
417NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Skulder Dia.1 / 4 "
Skulderlengde1.25 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
Temp. Område-70 grader. til 250 grader. F
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse10-32
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SBFIX0250125L-005P1 Sekskant skulderskrue 10-32 X 1-1/4 tommer, 5PK
417NOK /pakke