LOVEJOY CJ-serien nav, pulvermetall, B-stil, metriske boringer


Lovejoy CJ Series, B stil kjeve koblingsnav går gjennom en komplett maskineringsprosess for å danne en buet kjeveprofil som gir et stort kontaktområde, øker dreiemomentkapasiteten og reduserer kanttrykket. De er i stand til å imøtekomme vinkel- og radielle akselfeil i transportbånd, ...rulletrapper og motorkjøretøyer, samt skogbruk, landbruk, gruvedrift, robotikk og luftfart.Les meg

filtre
Farge: metallic , Normal temperaturområde: -40 grader. til 212 grader. F , Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper): -40 grader. til 212 grader. F , Målesystem: Metric , Temp. Område: -50 grader. til 248 grader. F
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A
68514461151
CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPulvermetallCJ267NOK
B
68514461152
CJ1414mm-B29.97mm22.35mmPulvermetallCJ-
RFQ
A
68514461157
CJ19/2424mm8 3.3 mm x mmB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ298NOK
RFQ
A
68514461154
CJ19/24NAIngen nøkkelbaneB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ179NOK
RFQ
B
68514465080
CJ19/2420mm-B39.88mm38.86mmPulvermetallCJ297NOK
RFQ
A
68514461156
CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ317NOK
RFQ
A
68514461104
CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ437NOK
A
68514460880
CJ24/32NAIngen nøkkelbaneB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ297NOK
RFQ
A
68514461106
CJ24/3228mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ476NOK
RFQ
A
68514461105
CJ24/3225mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ437NOK
RFQ
B
68514461112
CJ28/3830mm-B65.02mm52.58mmPulvermetallCJ586NOK
RFQ
A
68514465320
CJ28/3832mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ634NOK
RFQ
A
68514461165
CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ591NOK
RFQ
A
68514461111
CJ28/3828mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ634NOK
RFQ
A
68514460881
CJ28/38NAIngen nøkkelbaneB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ446NOK
RFQ
A
68514461113
CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ634NOK
RFQ
B
68514466765
CJ38/4545mm-B80mm65.79mmPulvermetallCJ-
RFQ
A
68514460906
CJ38/4542mm12 3.3 mm x mmB80mm65.79mmPulvermetallCJ798NOK
RFQ
B
68514460882
CJ38/45NA-B80mm65.79mmPulvermetallCJ643NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Før du monterer navene, sett inn kilene i kilesporene på akselen slik at kilene passer ordentlig i kilesporene, med minimal side-til-side-bevegelse.
  • Lovejoy CJ koblingsnav er designet med klaring og glidepasning, så de bør gli inn på akselen med ubetydelig vanskelighet.
  • Stram til settskruen i ett nav til ønsket momentverdi med en kalibrert momentnøkkel og stram deretter lett til den andre settskruen, slik at mulige aksiale justeringer når utstyret flyttes.
  • Sett edderkoppen inn i ett nav. Hvis begge akslene må strekke seg inn i edderkoppens sentrum, kan det hende at navet ikke er på linje med akselenden.
  • Flytt utstyret til nøyaktig plassering for å oppnå gapet mellom navflatene. Lovejoy CJ koblingsnav kan henge litt over eller flyttes tilbake på akslene for å kompensere for feiljusteringer i akselseparasjon.
  • Kontroller justeringen med enten en måleklokke eller rettkantmetoden, og ta målinger på fire steder 90 grader fra hverandre, for å sikre at justeringen ikke overskrider den tillatte feiljusteringen.
  • Fjern alt materiale og verktøy vekk fra akselen og koblingen. Installer den passende koblingsbeskyttelsen i henhold til OSHA-kravene, og fjern tagout- eller lockout-settet fra strømforsyningen. Utstyret er nå klart for testing.

Egenskaper

  • CJ Series, B Style kjevekoblingsnav fra Lovejoy gir svært pålitelig service for mellomstore, lette og tunge elektriske motorer og forbrenningsmotorer.
  • De brukes med edderkopper for sammenføyning av aksler og sammenkobling av aksler med vinkelforskyvning opp til 1.2 grader og aksial forskyvning opp til 0.07 tommer.
  • Navene tilbys i både uborede og metriske borede varianter for klaringstoleranse og muliggjør rask installasjon.
  • Disse enkle å montere enhetene har støpejernskonstruksjon i pulvermetall for å gi høy kompresjonsstyrke og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
  • Modeller som har Lovejoy CJ24 mm boring størrelseshjelp ved roterende aksler ved hastigheter opp til 14000 rpm.
  • CJ-seriens kjevekoblingsnav krever ikke smøring og er konstruert for å deaktivere metall til metall-kontakt.
  • Den feilsikre designen og kjeven i kompresjonskonfigurasjonen hjelper til med å fortsette operasjonen selv etter at elastomeren svikter.
  • Disse koblingene er motstandsdyktige mot smuss, olje, fett, fuktighet og sand.

Kompatible tilbehør

  • Lovejoy CJ Series Edderkopper: Disse edderkoppene leverer en maksimal hastighet på 19000 rpm. Disse åpne senterenhetene kan tilpasse seg vinkelforskyvninger fra 0.9 til 1.3 grader, parallelle feiljusteringer fra 0.008 til 0.027 tommer og aksiale feiljusteringer fra 0.039 til 0.252 tommer. De har polyuretankonstruksjon for utmerket olje- og slitestyrke og effektiv ytelse.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001: 2008

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er betydningen av fargene til Lovejoy-edderkopper?

  • Svart - Lovejoy-edderkopper med 80 Shore A-hardhet sikrer utmerkede dempende egenskaper.
  • Gul - Edderkopper med 92 Shore A-hardhet brukes i hydrauliske applikasjoner.
  • Rød - Lovejoy koplingsedderkopper med 95 / 98 Shore A-hardhet er egnet i applikasjoner med høyt dreiemoment.
  • Grønn - Lovejoy-edderkopper med 64 Shore D-hardhet er ideelle for fuktige miljøer.
  • Blå - Lovejoy-edderkopper med 92 & 95 Shore A-hardhet gir kjemisk motstand og høye dreiemomentegenskaper.
  • Tan / Bronze - Lovejoy-koblingsedderkopper med 55 Shore D-hardhet sikrer utmerket kjemisk motstand.
  • Hvordan måler du en Lovejoy CJ-kobling?

    BSE-dimensjonen (akselseparasjon) for en Lovejoy-kobling bør måles fra den ene enden av den første akselen til den andre enden av den andre akselen, ikke til Lovejoy CJ-koblingsnavflatene.

    Hva er forskjellen mellom stive og fleksible koblinger?

    Stive koblinger gir en stiv forbindelse mellom to aksler som er godt koblet sammen, og gjør det lettere for koblingen å overføre dreiemoment jevnt gjennom hele systemet. Fleksible koblinger gir fleksible koblinger, og det er en sjanse for å miste noe dreiemoment under overføring.

    Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?