LOVEJOY 68514460906 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ24, 20 mm borestørrelse, med kilespor, pulverisert metall | AN9BDR 60906 / CJ 38/45B HUB PM 42MM KW

LOVEJOY 68514460906 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ24, 20 mm borestørrelse, med kilespor, pulverisert metall

Vare: AN9BDR Modell: 68514460906Cross Ref: 60906 / CJ 38 / 45B HUB PM 42MM KW
798NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.07 "
Bore Size42mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseCJ38/45
KoblingstypeCJ
Dimensjon G23.88mm
Dimensjon HD80.01mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)3.05mm
NavstilB
Keywaymed Keyway
Keyway dybde12 3.3 mm x mm
Keyway størrelse12 3.3 mm x mm
Sporbredde12 3.3 mm x mm
Lengde gjennom boring44.96mm
MaterialePulvermetall
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.07 "
Maks. Kjede45mm
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.011 "
Maks. Moment380 Nm
Min. Kjede35mm
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)190 Nm
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.80mm
Samlet koblingslengde65.79mm
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestørrelse5 / 16-18
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)14.99mm
Speed7100 rpm
Edderkopp innvendig diameter38mm
Edderkopp utvendig diameter80 mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)18mm
StilBored
System for målingMetric

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514461151 Jaw Coupling Hub, CJ 14/16 Coupling Size, 12 mm Keyway | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPulvermetallCJ267NOK
LOVEJOY 68514461104 Kjevekoblingsnav, CJ-serien, 24/32 koblingsstørrelse, 24 mm boring | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ437NOK
LOVEJOY 68514461154 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAIngen nøkkelbaneB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ179NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ317NOK
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 22 til 38 mm, pulverisert metall | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAIngen nøkkelbaneB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ446NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ591NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ28/38, 38 mm borestørrelse, med kilespor, aluminium | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ634NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514460906 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ24, 20 mm borestørrelse, med kilespor, pulverisert metall
798NOK / enhet