LOVEJOY 68514461113 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ28/38, 38 mm borestørrelse, med kilespor, aluminium | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB

LOVEJOY 68514461113 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ28/38, 38 mm borestørrelse, med kilespor, aluminium

Vare: AL6BNB Modell: 68514461113Cross Ref: 61113 / CJ28 / 38 X 38MM HUB
634NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.05 "
Bore Size38mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseCJ28/38
KoblingstypeCJ
Dimensjon G20.07mm
Dimensjon HD65.02mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)2.54mm
NavstilB
Keywaymed Keyway
Keyway dybde10 3.3 mm x mm
Keyway størrelse10 3.3 mm x mm
Sporbredde10 3.3 mm x mm
Lengde gjennom boring35.05mm
MaterialePulvermetall
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.06 "
Maks. Kjede38mm
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.01 "
Maks. Moment190 Nm
Min. Kjede22mm
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)95 Nm
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.65.02mm
Samlet koblingslengde52.58mm
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestørrelse5 / 16-18
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)14.99mm
Speed8500 rpm
Edderkopp innvendig diameter29mm
Edderkopp utvendig diameter65mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)15mm
StilBored
System for målingMetric

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514461151 Jaw Coupling Hub, CJ 14/16 Coupling Size, 12 mm Keyway | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPulvermetallCJ267NOK
LOVEJOY 68514461104 Kjevekoblingsnav, CJ-serien, 24/32 koblingsstørrelse, 24 mm boring | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ437NOK
LOVEJOY 68514461154 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAIngen nøkkelbaneB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ179NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ317NOK
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 22 til 38 mm, pulverisert metall | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAIngen nøkkelbaneB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ446NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ591NOK
RFQ
LOVEJOY 68514460880 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ24/32, 18 til 32 mm borestørrelse | AL9AWL 60880 / CJ 24/32B HUB PM RSB 68514460880CJ24/32NAIngen nøkkelbaneB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ297NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514461113 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ28/38, 38 mm borestørrelse, med kilespor, aluminium
634NOK / enhet