Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514461151 Jaw Coupling Hub, CJ 14/16 Coupling Size, 12 mm Keyway | AJ2XMM

LOVEJOY 68514461151 Kjevekoblingsnav, CJ 14/16 koblingsstørrelse, 12 mm kilespor

På lager
Vare: AJ2XMM Modell: 68514461151
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
267NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.03 "
Bore Size12mm
Boringstypesolid
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseCJ14
KoblingstypeCJ
Dimensjon G12.95mm
Dimensjon HD29.97mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)1.52mm
NavstilB
Keywaymed Keyway
Keyway dybde4 1.8 mm x mm
Keyway størrelse4 1.8 mm x mm
Sporbredde4 1.8 mm x mm
Lengde gjennom boring10.92mm
MaterialePulvermetall
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.2 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.04 "
Maks. Kjede16mm
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.007 "
Maks. Moment15 Nm
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)7 Nm
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.29.97mm
Samlet koblingslengde22.35mm
Skrue Gjenge Dia.# 8-32
Gjenge per tomme# 8-32
Sett skruestørrelse8-32
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)5.08mm
Speed1900 rpm
Edderkopp innvendig diameter10mm
Edderkopp utvendig diameter30mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)10mm
StilBored
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514461104 Kjevekoblingsnav, CJ-serien, 24/32 koblingsstørrelse, 24 mm boring | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ437NOK
LOVEJOY 68514461154 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAIngen nøkkelbaneB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ179NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ317NOK
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 22 til 38 mm, pulverisert metall | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAIngen nøkkelbaneB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ446NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ591NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ28/38, 38 mm borestørrelse, med kilespor, aluminium | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ634NOK
RFQ
LOVEJOY 68514460880 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ24/32, 18 til 32 mm borestørrelse | AL9AWL 60880 / CJ 24/32B HUB PM RSB 68514460880CJ24/32NAIngen nøkkelbaneB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ297NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514461151 Kjevekoblingsnav, CJ 14/16 koblingsstørrelse, 12 mm kilespor
267NOK / enhet