Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PVM-30 Solar Sikring, Fast Blow, 30A, 600VDC | BC8AEV

BUSSMANN PVM-30 Solar Sikring, Fast Blow, 30A, 600VDC

På lager
Vare: BC8AEV Modell: PVM-30

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolsikring
KroppsstilCartridge
Diameter10.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe5AG (10.3 x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
Lengde38.1mm
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (DC)600VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets lengde (cm)96.77

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilSikringsstørrelse / gruppeSakPris
BUSSMANN PVM-12 Solar Sikring, Fast Blow, 12A, 600VDC | BC8NLA PVM-12Cartridge5AG (10.3 x 38.1 mm)Solsikring409NOK
BUSSMANN PVM-7 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 7A, 600VDC | BC9LMU PVM-7Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring119NOK
BUSSMANN PVM-9 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 9A, 600VDC | BC9XEQ PVM-9Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring119NOK
BUSSMANN PVM-4 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 4A, 600VDC | BD2ELM PVM-4Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring227NOK
BUSSMANN PVM-10 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 10A, 600VDC | BD2LZU PVM-10Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring273NOK
BUSSMANN PVM-8 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 8A, 600VDC | BD2NDZ PVM-8Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring363NOK
BUSSMANN PVM-20 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 20A, 600VDC | BD3MJN PVM-20Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PVM-30 Solar Sikring, Fast Blow, 30A, 600VDC
398NOK / enhet