APOLLO VALVES 38-200-serien atmosfærisk type vakuumbrytere


filtre
Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Messing polert , Maks. Press: 125 psi , Mfr. Serie: 38-200 , Produkttype: Vakuumbryter , Tetning: silikon , Forseglingsmateriale: silikon , Temp. Område: 212 Grader F , Temperaturspenn: 212 grader F
StilModellHøydeMaterialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
38-203-06
2 5 / 8 "Chrome1 / 2 "1 7 / 8 "518NOK
A
38-201-01
2 5 / 16 "Messing1 / 4 "21 / 32 "464NOK
A
38-202-06
2 5 / 16 "Polert Chrome3 / 8 "21 / 32 "457NOK
A
38-201-06
2 5 / 16 "Polert Chrome1 / 4 "21 / 32 "488NOK
A
38-203-01
2.625 "Messing1 / 2 "1.88 "476NOK
A
38-204-06
3"Polert Chrome3 / 4 "2"592NOK
A
38-204-01
3"Messing3 / 4 "2"429NOK

38-200-serien atmosfærisk type vakuumbrytere

Apollo 38-200-seriens atmosfæriske vakuumbrytere brukes i vannforsyningssystemer for å forhindre tilbakestrømning og opprettholde integriteten til drikkevann. De er installert ved vanningssystemer, kraner og slangesmekker for å beskytte mot forurensning ved å forhindre omvendt strøm av ikke-drikkevann inn i rent vann. Disse vakuumbryterne tilbyr en atmosfærisk design som lar luft komme inn i systemet, bryter vakuumet som skapes av vannstrømavbrudd og reduserer risikoen for kryssforbindelser. De har messing/polert kromkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet. Disse vakuumbryterne har en silikonforsegling for å forhindre lekkasjer. De har FNPT-koblinger for enkel/enkel montering og demontering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?