Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 38-203-06 Vakuumbryter, 1/2 tomme størrelse, FNPT, messing polert krom, 125 PSI

På lager
Vare: AE9LHK Modell: 38-203-06Kryssref: 6KK04
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
518NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilkoblingstypeFNPT
FinishMessing polert
Høyde2 5 / 8 "
MaterialeChrome
Maks. Press125 psi
Mfr. Serie38-200
ProdukttypeVakuumbryter
Forseglesilikon
Forsegl materialesilikon
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område212 Grader F
Temperaturområde212 grader F
Bredde1 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Apollo 38-203-06 vakuumbryter brukes i rørsystemer og industrielle prosesser for å forhindre dannelse av vakuum eller undertrykk. Den er ideell for å unngå tilbakesivning, som kan føre til forurensning av vannforsyningen. Denne ventilen opprettholder trykkbalansen og forhindrer at potensielt skadelige stoffer trekkes inn i rørsystemet.

Egenskaper:

  • Den har en FNPT-tilkobling for å forenkle installasjonen ved å tillate sikker gjengefeste.
  • Denne vakuumbryteren er 2-5/8 tommer høy og har en kompakt design for enkle rørleggeroppsett.
  • Den har en messingkropp med polert kromfinish for økt holdbarhet, korrosjonsbestandighet og et estetisk utseende.
  • Denne vakuumbryteren tåler trykk på opptil 125 psi for pålitelig drift selv under moderate trykkforhold.
  • Den har en silikonforsegling for å hindre ventilen fra lekkasjer og væskeutslipp.

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestover 4YR93 rett rørnøkkel: Denne rette rørnøkkelen er egnet for å installere eller fjerne Apollo 38-203-06 vakuumbryter.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Apollo 38-203-06 vakuumbryteren?

A.

  • Inspiser og rengjør ventilen regelmessig for å sikre riktig funksjon.
  • Skift ut skadede eller slitte komponenter umiddelbart.
  • Hold deg innenfor de angitte trykkgrensene for å forhindre funksjonsfeil.
  • Sikre tilkoblinger uten overdreven kraft for å unngå skade.
  • Overvåk for lekkasjer, slitasje og tegn på nedbrytning.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby større vakuumbrytere enn denne Apollo 38-203-06 vakuumbryter?

A. Ja, kunder som leter etter større vakuumbrytere kan velge 38-204-01 og 38-204-01 vakuumbrytere med en total størrelse på 3/4 tommer.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en vakuumbryter?

A.

  • Sørg for at den kan fungere innenfor systemets temperaturområde.
  • Vurder om den er egnet for vertikal eller horisontal installasjon.
  • Velg vakuumbrytere som oppfyller industristandarder.
  • Vurder hvor enkelt det er å vedlikeholde og rengjøre ventilen.
  • Bekreft om det effektivt forhindrer tilbakestrømning og forurensning.
  • Velg blant anerkjente merker for pålitelighet og kvalitet.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeStørrelseBreddePris
APOLLO VENTILER 38-201-01 Vakuumbryter 1/4 tommer Fnpt Messing 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Messing1 / 4 "21 / 32 "464NOK
APOLLO VENTILER 38-201-06 Vakuumbryter 1/4 tomme Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Polert Chrome1 / 4 "21 / 32 "488NOK
APOLLO VENTILER 38-202-06 Vakuumbryter 3/8 tommer Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Polert Chrome3 / 8 "21 / 32 "457NOK
APOLLO VENTILER 38-203-01 Vakuumbryter 1/2 tomme Fnpt messing 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Messing1 / 2 "1.88 "476NOK
APOLLO VENTILER 38-204-01 Vakuumbryter 3/4 Tommer Fnpt Messing 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Messing3 / 4 "2"429NOK
APOLLO VENTILER 38-204-06 Vakuumbryter 3/4 tommer Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Polert Chrome3 / 4 "2"592NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 38-203-06 Vakuumbryter, 1/2 tomme størrelse, FNPT, messing polert krom, 125 PSI
518NOK / enhet