Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 38-204-06 Vakuumbryter 3/4 tomme Fnpt 125 Psi

På lager
Vare: AE9LHM Modell: 38-204-06Kryssref: 6KK06
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilkoblingstypeFNPT
Høyde3"
MaterialePolert Chrome
Maks. Press125 psi
Forseglesilikon
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område212 Grader F
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeStørrelseBreddePris
APOLLO VENTILER 38-201-01 Vakuumbryter 1/4 tommer Fnpt Messing 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Messing1 / 4 "21 / 32 "419NOK
APOLLO VENTILER 38-201-06 Vakuumbryter 1/4 tomme Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Polert Chrome1 / 4 "21 / 32 "1 678 NOK
APOLLO VENTILER 38-202-06 Vakuumbryter 3/8 tommer Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Polert Chrome3 / 8 "21 / 32 "531NOK
APOLLO VENTILER 38-203-01 Vakuumbryter 1/2 tomme Fnpt messing 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Messing1 / 2 "1.88 "459NOK
APOLLO VENTILER 38-203-06 Vakuumbryter, 1/2 tomme størrelse, FNPT, messing polert krom, 125 PSI | AE9LHK 6KK04 38-203-062 5 / 8 "Chrome1 / 2 "1 7 / 8 "601NOK
APOLLO VENTILER 38-204-01 Vakuumbryter 3/4 Tommer Fnpt Messing 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Messing3 / 4 "2"498NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 38-204-06 Vakuumbryter 3/4 tomme Fnpt 125 Psi
688NOK / enhet