BUSSMANN PVM-9 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 9A, 600VDC | BC9XEQ

BUSSMANN PVM-9 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 9A, 600VDC

På lager
Vare: BC9XEQ Modell: PVM-9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilPatron sikringer
DC-spenningsvurdering600 VDC
Diameter10.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde38.1mm
Mfr. SerieMVP
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
typenSolcellesikring
Spenning (DC)600VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 451.35

Produktdetaljer:

    • PVM-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilSikringsstørrelse / gruppeSakPris
BUSSMANN PVM-30 Solar Sikring, Fast Blow, 30A, 600VDC | BC8AEV PVM-30Cartridge5AG (10.3 x 38.1 mm)Solsikring398NOK
BUSSMANN PVM-12 Solar Sikring, Fast Blow, 12A, 600VDC | BC8NLA PVM-12Cartridge5AG (10.3 x 38.1 mm)Solsikring409NOK
BUSSMANN PVM-7 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 7A, 600VDC | BC9LMU PVM-7Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring119NOK
BUSSMANN PVM-4 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 4A, 600VDC | BD2ELM PVM-4Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring227NOK
BUSSMANN PVM-10 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 10A, 600VDC | BD2LZU PVM-10Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring273NOK
BUSSMANN PVM-8 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 8A, 600VDC | BD2NDZ PVM-8Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring363NOK
BUSSMANN PVM-20 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 20A, 600VDC | BD3MJN PVM-20Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PVM-9 spesialsikring, fotovoltaisk dverg, 9A, 600VDC
119NOK / enhet