LOVEJOY 68514460882 Hub, 3.150 tommers diameter, 2.590 tommers lengde, 0.710 tommers tykkelse

Vare: CM7YLA Modell: 68514460882
643NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.070 "
BoreGrov lagerboring
Bore SizeNA
BoringstypeUbannet
FARGEmetallic
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseCJ38/45
KoblingstypeCJ
Dimensjon G23.88mm
Dimensjon HD80.01mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)3.05mm
NavstilB
Lengde gjennom boring44.96mm
MaterialePulvermetall
Maks. Aksial forskyvning0.0700 "
Maks. Kjede45mm
Maks. Radial forskyvning0.0110 "
Maks. Hastighet7100 rpm
Maks. Moment380 Nm
Min. Kjede35mm
Nominelt dreiemoment190 Nm
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.80mm
Samlet koblingslengde65.79mm
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Angi plassering av skruestilkobling14.99mm
Edderkopp innvendig diameter38mm
Edderkopp utvendig diameter80mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)18mm
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum25.69928 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514461151 Jaw Coupling Hub, CJ 14/16 Coupling Size, 12 mm Keyway | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPulvermetallCJ267NOK
LOVEJOY 68514461104 Kjevekoblingsnav, CJ-serien, 24/32 koblingsstørrelse, 24 mm boring | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ437NOK
LOVEJOY 68514461154 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAIngen nøkkelbaneB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ179NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ317NOK
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 22 til 38 mm, pulverisert metall | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAIngen nøkkelbaneB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ446NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 19 mm, pulverisert metall | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ591NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ28/38, 38 mm borestørrelse, med kilespor, aluminium | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ634NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514460882 Hub, 3.150 tommers diameter, 2.590 tommers lengde, 0.710 tommers tykkelse
643NOK / enhet