Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SBIXX0500100SP-005P1 Shoulder Screw Hex 3/8-16 X 1 Inch, 5PK | AE4RPU 5MMP1

APPROVED VENDOR SBIXX0500100SP-005P1 Sekskant skulderskrue 3/8-16 X 1 tommer, 5PK

På lager
Vare: AE4RPU Modell: SBIXX0500100SP-005P1Kryssreferanse: 5MMP1
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
706NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde5 / 16 "
Head Stylestandard
Materiale416 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke123,000 psi
Rockwell HardnessC26
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde1"
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SBIXX0500100SP-005P1 Sekskant skulderskrue 3/8-16 X 1 tommer, 5PK
706NOK /pakke