APPROVED VENDOR Hex mutter i karbonstål, forzinket overflate


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKlasseHøydeEiendomsklasseRockwell HardnessSystem for målingTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
U01300.125.0001
1 1 / 4-7 "51 1 / 16 "-C19 til C30inch8UNC281NOK
A
U08110.125.0001
1 1 / 4-7 "21 1 / 16 "2B70 til B100inch8UNC201NOK
B
U01330.125.0002
1 1 / 4-12 "51 1 / 16 "-C19 til C30inch13UNF284NOK
C
U08161.125.0002
1 1 / 4-12 "21 1 / 16 "2B70 til B100inch13UNF196NOK
D
U01300.112.0001
1 1 / 8-7 "531 / 32 "5C19 til C30inch8UNC206NOK
A
U08110.112.0001
1 1 / 8-7 "231 / 32 "2B70 til B100inch8UNC140NOK
E
U01330.112.0002
1 1 / 8-12 "531 / 32 "5C19 til C30inch13UNF150NOK
F
U08161.112.0002
1 1 / 8-12 "231 / 32 "2B70 til B100inch13UNF122NOK
G
U01300.100.0001
1 "-8555 / 64 "5C19 til C30inch-UNC114NOK
A
U08110.100.0001
1 "-8255 / 64 "2B70 til B100inch-UNC117NOK
H
U08110.050.0001
1/2 "-1327 / 16 "-B70 til B100inch-UNC121NOK
I
U01300.050.0001
1/2 "-1357 / 16 "5C19 til C30inch-UNC115NOK
A
U08161.050.0002
1/2 "-2027 / 16 "-B70 til B100inch-UNF114NOK
A
U01330.050.0002
1/2 "-2057 / 16 "5C19 til C30inch-UNF132NOK
J
U08110.025.0001
1/4 "-2027 / 32 "-B70 til B100inch-UNC60NOK
A
U01330.025.0002
1/4 "-2857 / 32 "-C19 til C30inch-UNF88NOK
A
U08161.025.0002
1/4 "-2827 / 32 "-B70 til B100inch-UNF53NOK
K
U08110.075.0001
3/4 "-10241 / 64 "-B70 til B100inch-UNC205NOK
L
U01300.075.0001
3/4 "-10541 / 64 "5C19 til C30inch-UNC206NOK
M
U01330.075.0002
3/4 "-16541 / 64 "5C19 til C30inch-UNF241NOK
N
U08161.075.0002
3/4 "-16241 / 64 "-B70 til B100inch-UNF145NOK
A
U08110.037.0001
3/8 "-16221 / 64 "-B70 til B100inch-UNC122NOK
A
U01300.037.0001
3/8 "-16521 / 64 "-C19 til C30inch-UNC132NOK
A
U08161.037.0002
3/8 "-24221 / 64 "-B70 til B100inch-UNF109NOK
A
U01330.037.0002
3/8 "-24521 / 64 "-C19 til C30inch-UNF150NOK
O
U01300.062.0001
5/8 "-11535 / 64 "-C19 til C30inch-UNC153NOK
A
U08110.062.0001
5/8 "-11235 / 64 "-B70 til B100inch-UNC137NOK
A
U01330.062.0002
5/8 "-18535 / 64 "-C19 til C30inch-UNF179NOK
P
U08161.062.0002
5/8 "-18235 / 64 "-B70 til B100inch-UNF145NOK
Q
U01300.031.0001
5/16 "-18517 / 64 "-C19 til C30inch-UNC101NOK
A
U08110.031.0001
5/16 "-18217 / 64 "-B70 til B100inch-UNC88NOK
R
U01330.031.0002
5/16 "-24517 / 64 "-C19 til C30inch-UNF112NOK
S
U08161.031.0002
5/16 "-24217 / 64 "-B70 til B100inch-UNF81NOK
T
U01300.087.0001
7/8 "-953 / 4 "5C19 til C30inch-UNC156NOK
A
U08110.087.0001
7/8 "-923 / 4 "2B70 til B100inch-UNC140NOK
A
U01330.087.0002
7/8 "-1453 / 4 "5C19 til C30inch-UNF154NOK
U
U08161.087.0002
7/8 "-1423 / 4 "2B70 til B100inch-UNF151NOK
A
U01300.043.0001
7/16 "-1453 / 8 "5C19 til C30inch-UNC113NOK
A
U08110.043.0001
7/16 "-1423 / 8 "-B70 til B100inch-UNC92NOK
A
U08161.043.0002
7/16 "-2023 / 8 "-B70 til B100inch-UNF99NOK
A
U01330.043.0002
7/16 "-2053 / 8 "5C19 til C30inch-UNF123NOK
V
U08110.056.0001
9/16 "-12231 / 64 "-B70 til B100inch-UNC113NOK
A
U01300.056.0001
9/16 "-12531 / 64 "5C19 til C30inch-UNC121NOK
W
U08161.056.0002
9/16 "-18231 / 64 "-B70 til B100inch-UNF110NOK
X
U01330.056.0002
9/16 "-18531 / 64 "-C19 til C30inch-UNF151NOK
A
M01300.020.0001
M2-0.4klasse 8.81.6mm8.830MetricM2 x 0.4Metric22NOK
Y
M01300.025.0001
M2.5-0.45klasse 8.82mm8.830MetricM2.50 x 0.45Metric27NOK
Z
M01300.030.0001
M3 x 0.5klasse 8.82.4mm8.830MetricM3 x 0.5Metric34NOK
A1
M01300.040.0001
M4 x 0.7klasse 83.2mm8C30 maks.MetricM4 x 0.7Metric60NOK
B1
M01300.050.0001
M5 x 0.8klasse 84mm8C30 maks.Metric-Metric41NOK
C1
M01300.060.0001
M6 x 1klasse 85mm8C30 maks.Metric-Metric39NOK
D1
M01300.070.0001
M7 x 1klasse 85.5mm8C30 maks.MetricM7 x 1Metric90NOK
A
M01300.080.0001
M8 x 1.25klasse 86.5mm8C30 maks.Metric-Metric81NOK
E1
M01300.100.0001
M10 x 1.5klasse 88mm8C30 maks.Metric-Metric205NOK
A
M01300.140.0001
M14 x 2klasse 811mm8C30 maks.Metric-Metric182NOK
F1
M01300.180.0001
M18 x 2.5klasse 815mm8C30 maks.Metric-Metric234NOK
G1
M01300.220.0001
M22-2.5klasse 8.818mm8.830MetricM22 x 2.5Metric182NOK
A
M01300.240.0001
M24 x 3klasse 819mm8C30 maks.Metric-Metric143NOK
A
M01300.270.0001
M27 x 3klasse 8.822mm8.830Metric-Metric285NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?