Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08161.075.0002 Hex Nut Grade 2 3/4-16, 20PK | AB9WXJ 2FY55

APPROVED VENDOR U08161.075.0002 sekskantmutter klasse 2 3/4-16, 20PK

På lager
Vare: AB9WXJ Modell: U08161.075.0002Kryssref: 2FY55 / 42JM45
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
145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde41 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB70 til B100
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0714
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08161.075.0002 sekskantmutter klasse 2 3/4-16, 20PK
145NOK /pakke