Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01300.080.0001 Hex Nut Full M8 X 1.25, 100PK | AE7ZUF 6CA77

APPROVED VENDOR M01300.080.0001 Hel sekskantmutter M8 X 1.25, 100PK

På lager
Vare: AE7ZUF Modell: M01300.080.0001Kryssref: 6CA77 / 42FX80
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde6.5mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC30 maks.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenFull
Bredde13mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4792
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.080.0001 Hel sekskantmutter M8 X 1.25, 100PK
81NOK /pakke