Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01330.075.0002 Hex Nut Grade 5 3/4-16, 20PK | AA4JQW 12P541

APPROVED VENDOR U01330.075.0002 sekskantmutter klasse 5 3/4-16, 20PK

På lager
Vare: AA4JQW Modell: U01330.075.0002Cross Ref: 12P541 / 42HH90

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishSink belagt
Klasse5
Høyde41 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse5
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0714
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01330.075.0002 sekskantmutter klasse 5 3/4-16, 20PK
250NOK /pakke