Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01330.050.0002 Sekskantmutter Grade 5 1/2-20, 50PK | AD7LFX 4FCC3

APPROVED VENDOR U01330.050.0002 sekskantmutter klasse 5 1/2-20, 50PK

På lager
Vare: AD7LFX Modell: U01330.050.0002Cross Ref: 4FCC3 / 42HH87
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishSink belagt
Klasse5
Høyde7 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse5
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8433
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01330.050.0002 sekskantmutter klasse 5 1/2-20, 50PK
132NOK /pakke