Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08161.050.0002 Hex Nut Grade 2 1/2-20, 50PK | AB9WWW 2FY43

APPROVED VENDOR U08161.050.0002 sekskantmutter klasse 2 1/2-20, 50PK

På lager
Vare: AB9WWW Modell: U08161.050.0002Kryssref: 2FY43 / 42JM42
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde7 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB70 til B100
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.85
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08161.050.0002 sekskantmutter klasse 2 1/2-20, 50PK
123NOK /pakke