Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01300.020.0001 Hex Nut Zinc-Plated M2 X 0.40Mm, 100PK | AB8LFX 26KR83

APPROVED VENDOR M01300.020.0001 sekskantmutter zinkbelagt M2 X 0.40 mm, 100 PK

På lager
Vare: AB8LFX Modell: M01300.020.0001Kryssref: 26KR83 / 42FX73
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
18NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM2-0.4
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Høyde1.6mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM2 x 0.4
GjengetypeMetric
Bredde4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.020.0001 sekskantmutter zinkbelagt M2 X 0.40 mm, 100 PK
18NOK /pakke