DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pumpe 1/4HP 120V 50 Feet Cord | AH9LET

DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pump 1/4HP 120V 50 Feet Cord

På lager
Vare: AH9LET Modell: 40GT80

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensorverktøyspumpe
Byråets samsvarCSA
amps2.50
Basismaterialetermo
Bearing TypeBall
Ledningslengde50ft.
Ledningsstørrelse18AWG
LedningstypeSJTW
Diameter7 45 / 64 "
Utslipp PT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head22
GPM for vann @ 15 ft av Head12
GPM for vann @ 5 ft av Head30
HandleJa
Høyde11.75
HP1/4
Hz60
Pumpehjulsmaterialetermo
Inngangsfase AC1
IsolasjonsklasseB
Lengde9 39 / 64 "
Maks. Diameter3 / 32 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode20 ft.
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Pumpe kroppsmaterialetermo
Pumpe RPM3450
Forsegl materialeBuna-N
Bytt TypeElektrisk
Termisk beskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde7 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.085
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)19.81
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pump 1/4HP 120V 50 Feet Cord
2 531 NOK / enhet