Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01300.030.0001 Sekskantmutter Forsinket M3 X 0.50Mm, 100PK | AB8LFZ 26KR85

APPROVED VENDOR M01300.030.0001 sekskantmutter zinkbelagt M3 X 0.50 mm, 100 PK

På lager
Vare: AB8LFZ Modell: M01300.030.0001Kryssref: 26KR85 / 42FX75
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
29NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Høyde2.4mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM3 x 0.5
GjengetypeMetric
Bredde5.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.030.0001 sekskantmutter zinkbelagt M3 X 0.50 mm, 100 PK
29NOK /pakke