ASHCROFT 1084 Testtrykkmåler


filtre
Nøyaktighet: + /-0.5% , Kalibreringssertifikat: NIST med data , Veskefarge: Sølv , Koffertmateriale: 316 rustfritt stål , Tilkoblingssted: Senk , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 "PT , Oppringningsstørrelse: 3" , Målertype: Test , Linsemateriale: Glass , Driftstemp. Område: -40 grader til 150 grader F , Ringmateriale: Polert rustfritt stål , Sokkelmateriale: 316 rustfritt stål
StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenRørmaterialePris (eks. mva)
A
30-1084S 02L 60 PSI
5 psi0 til 60 psi0.2 psiRustfritt stål3 252 NOK
A
301084S02L30C4
5 psi0 til 30 psi0.2 psi316 rustfritt stål4 798 NOK
A
301084S02L60C4
5 psi0 til 60 psi0.2 psi316 rustfritt stål4 798 NOK
A
30-1084S 02L 30 PSI
5 psi0 til 30 psi0.2 psiRustfritt stål3 252 NOK
A
30-1084S 02L 100 PSI
10 psi0 til 100 psi1 psiRustfritt stål3 252 NOK
A
301084S02L100C4
10 psi0 til 100 psi1 psi316 rustfritt stål4 798 NOK
A
301084S02L200C4
20 psi0 til 200 psi2 psi316 rustfritt stål4 798 NOK
A
30-1084S 02L 200 PSI
20 psi0 til 200 psi2 psiRustfritt stål3 252 NOK
A
30-1084S 02L 300 PSI
50 psi0 til 300 psi2 psiRustfritt stål3 252 NOK
A
30-1084S 02L 600 PSI
50 psi0 til 600 psi5 psiRustfritt stål3 252 NOK
A
301084S02L300C4
50 psi0 til 300 psi2 psi316 rustfritt stål4 798 NOK
A
301084S02L600C4
50 psi0 til 600 psi5 psi316 rustfritt stål4 798 NOK
A
30-1084S 02L 1 PSI
100 psi0 til 1000 psi10 psiRustfritt stål3 252 NOK
A
301084S02L1M C4
100 psi0 til 1000 psi10 psi316 rustfritt stål4 798 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?