Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01330.125.0002 Sekskantmutter Grade 5 1-1/4-12, 5PK | AC9KZV 3HEG5

APPROVED VENDOR U01330.125.0002 sekskantmutter klasse 5 1-1/4-12, 5PK

På lager
Vare: AC9KZV Modell: U01330.125.0002Kryssref.: 3HEG5 / 42HH94
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-12 "
FinishSink belagt
Klasse5
Høyde1 1 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.23
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01330.125.0002 sekskantmutter klasse 5 1-1/4-12, 5PK
332NOK /pakke