Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08110.112.0001 Hex Nut Grade 2 1-1/8-7, 5PK | AA4JPW 12P515

APPROVED VENDOR U08110.112.0001 sekskantmutter klasse 2 1-1/8-7, 5PK

På lager
Vare: AA4JPW Modell: U08110.112.0001Kryssreferanse: 12P515
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde31 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
Rockwell HardnessB70 til B100
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9076
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.112.0001 sekskantmutter klasse 2 1-1/8-7, 5PK
140NOK /pakke