Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01330.062.0002 Sekskantmutter Grade 5 5/8-18, 25PK | AD3BQR 3XTN3

APPROVED VENDOR U01330.062.0002 sekskantmutter klasse 5 5/8-18, 25PK

På lager
Vare: AD3BQR Modell: U01330.062.0002Kryssref: 3XTN3 / 42HH89
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishSink belagt
Klasse5
Høyde35 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7438
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01330.062.0002 sekskantmutter klasse 5 5/8-18, 25PK
179NOK /pakke