Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMGREN 9684508 Benk dreiebenk, 115V, 1PH, 8 x 12 tommer Sengestørrelse | CD6LVW

PALMGREN 9684508 Benk dreiebenk, 115V, 1PH, 8 x 12 tommers sengstørrelse

På lager
Vare: CD6LVW Modell: 9684508

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
35 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbenk ​​Dreiebenk
Sengebredde3 15 / 16 "
Avstand mellom sentre (in.)12 "
Langsgående tilførselshastigheter0.004 til 0.008 "
Motor HP7 / 8 hk
Total høyde14 1 / 4 "
Total lengde33 "
Samlet bredde16 3 / 4 "
Spindelboring (inn.)3 / 4 "
Spindelhastighet150 til 2500 RPM
SpindelavsmalningMT 3
Sving over sengen (inn.)8"
Tailstock TaperMT 2
Tailstock Travel (In.)2.5 "
Trådrekkevidde8 "x 44"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)6.05
Skipets bredde (cm)6.05
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellChuck størrelseMotor HPAntall trinnTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTonehøydePris
PALMGREN 9684500 Benk Engine Dreiebenk, 7 x 12 tommers størrelse | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "23 680 NOK
PALMGREN 9684504 Benk Engine Dreiebenk, 9 x 20 tommers sengstørrelse | CD6LVV 96845044.92 "1 hk6---56 - 8 "50 514 NOK
PALMGREN 9684509 Benk Dreiebenk, 115V, 1PH, 10 x 21 Tommer Seng Størrelse | CD6LVX 9684509-1 hk-19 "50 "23 "-52 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9684508 Benk dreiebenk, 115V, 1PH, 8 x 12 tommers sengstørrelse
35 466 NOK / enhet