Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMGREN 9684500 Benk Engine Dreiebenk, 7 x 12 tommers størrelse | CD6LVU

PALMGREN 9684500 Benk Engine Dreiebenk, 7 x 12 tommers størrelse

På lager
Vare: CD6LVU Modell: 9684500

Få tak i det Mai 20, mandag
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
23 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbenk ​​Dreiebenk
Sengebredde3.94 "
Chuck størrelse0.79 "
Avstand mellom sentre (in.)11.81 "
Motor HP3/4
Antall trinn2
Tonehøyde10 - 44 "
Spindelboring (inn.)0.83 "
Spindelhastighet150 - 2500 o / min
SpindelavsmalningMT3
Tailstock TaperMT2
Tailstock Travel (In.)2.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1385
Skipets høyde (cm)35.51
Skipets lengde (cm)6.05
Skipets bredde (cm)6.05
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellChuck størrelseMotor HPAntall trinnTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTonehøydePris
PALMGREN 9684504 Benk Engine Dreiebenk, 9 x 20 tommers sengstørrelse | CD6LVV 96845044.92 "1 hk6---56 - 8 "50 514 NOK
PALMGREN 9684508 Benk dreiebenk, 115V, 1PH, 8 x 12 tommer Sengestørrelse | CD6LVW 9684508-7 / 8 hk-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-35 466 NOK
PALMGREN 9684509 Benk Dreiebenk, 115V, 1PH, 10 x 21 Tommer Seng Størrelse | CD6LVX 9684509-1 hk-19 "50 "23 "-52 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9684500 Benk Engine Dreiebenk, 7 x 12 tommers størrelse
23 680 NOK / enhet